Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 480lm 3000K 6W fehér 120mm IP20 GT96334 - GXDW064

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 480lm 3000K 6W fehér 120mm IP20 GT96334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96334

Gyártói cikkszám

GXDW064

Gyártói típuskód

LED30 VEGA-S White 6W WW

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház anyaga:

alumínium

Effektív fényáram:

480 lm

Beépítési magasság/-mélység:

20 mm

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag opál

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

23 mm

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Beépítési szélesség:

105 mm

Szélesség:

120 mm

Fénykilépés:

direkt

Beépítési hossz:

105 mm

Hosszúság:

120 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Kiemelő keret 600x600mm 8130H-hoz