GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 2800K 12W MATTKRÓM 175mm SN020760 - GXDW081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Effektív fényáram - 850 lm
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112114
Sonepar cikkszám
SN020760
Gyártói cikkszám
GXDW081
Gyártói típuskód
LED60 VEGA-S Matt chrome 12W W
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Effektív fényáram:
850 lm
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 850lm 2800K 12W MATTKRÓM 175mm