GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 850lm 2800K 12W MATTKRÓM 175mm SN054151 - GXDW107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Effektív fényáram - 850 lm
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054151
Gyártói cikkszám
GXDW107
Gyártói típuskód
LED60 VEGA-S Matt chrome12W NW
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Effektív fényáram:
850 lm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 850lm 2800K 12W MATTKRÓM 175mm