Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Csengő 12V vezeték nélküli 250m GT33817 - 43400

MásolásMásolás
Grothe - Csengő 12V vezeték nélküli 250m GT33817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - egyéb

  • Hangerő - 86 dB

  • Zsinór nélküli - Igen

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - falon kívül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459434007

Sonepar cikkszám

GT33817

Gyártói cikkszám

43400

Gyártói típuskód

Mis 600

Ház színe:

egyéb

Hangerő:

86 dB

Zsinór nélküli:

Igen

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

falon kívül

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

1

Elem beépített:

Nem

Max. hatótáv:

500 m

Modulszélesség:

7.77

Hatótáv 250 m (PSE 04.0.-al 500m), 868 MHz, 17 polifónikus dallam LED-es fényjelzés, állítható hangerő, 83db/A/, alarm funkció A készlet tartalmaz: - 1 vevőkészülék (elemet nem tart.:4X1,5V LR 14/c elem) vagy =/~ 8-12 V - 1 adókészülék SE 03.0 (2x1,5V LR03/AAA) az adó tartalmazza, vízálló - 12db cserélhető háttérkép