Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Csengő Gong 8-12V vagy 9V elemről fehér GT33823 - 44165

MásolásMásolás
Grothe - Csengő Gong 8-12V vagy 9V elemről fehér GT33823

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hangerő - 83 dB

  • Névleges feszültség - 8-12 V

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33823

Gyártói cikkszám

44165

Gyártói típuskód

Gong165 BW

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Hangerő:

83 dB

Névleges feszültség:

8-12 V

Védettség:

egyéb

Áram fajtája:

AC

Elem beépített:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Zsinór nélküli:

Igen

Betáplálás ~ 8-12 V vagy =9 V elemről, fehér szín