Grothe - Csengő többszólamú 18 dallammal 230V GT33819 - 43175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 86 dB
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33819
Gyártói cikkszám
43175
Gyártói típuskód
Croma 230
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
86 dB
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC
Áramfelvétel:
0.015-0.015 A
Elem beépített:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Zsinór nélküli:
Igen
18 dallam, hangerő szabályzó max 86dB-ig táplálás 8-12~/= vagy 230V~