Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Grothe - Hangjelző csengő adókészülék Mistral-hoz IP65 GT38347 - Mis SE 03.0-S

MásolásMásolás
Grothe - Hangjelző csengő adókészülék Mistral-hoz IP65 GT38347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rádiófrekvencia - 868.35 MHz

  • Moduláció - AM

  • Hatótávolság - 300 m

  • Kézi rádióadóval - Igen

  • Parancsok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38347

Gyártói cikkszám

Mis SE 03.0-S

Gyártói típuskód

Mis SE 03.0-S

Rádiófrekvencia:

868.35 MHz

Moduláció:

AM

Hatótávolság:

300 m

Kézi rádióadóval:

Igen

Parancsok száma:

1

Védettség:

IP65

Gördülőkód-rendszer:

Nem

Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:

Nem

Kódhossz (Bit):

24

Áramellátás:

elem

Rádiókódoló eszközzel:

Nem

Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:

Igen

Billentyűzet-védőborítás:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; ABB ; %Villanymotor 3kW 3f 2900/min B3 talpas