Grothe - Iskolacsengő LTW1101AE 8VAC Grothe SN129880 - 24074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 8 V
Hangerő - 84 dB
Ház színe - fehér
Szerelési mód - falon kívüli
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129880
Gyártói cikkszám
24074
Gyártói típuskód
LTW 1101 AE
Névleges feszültség:
8 V
Hangerő:
84 dB
Ház színe:
fehér
Szerelési mód:
falon kívüli
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Áramfelvétel:
0.86 A
Védettség:
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Iskolacsengő LTW1101AE 8VAC Grothe