Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Jelzőkürt 115dB IP54 12-24V GT33820 - 37410

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőkürt  115dB IP54 12-24V GT33820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hangok száma - 15

  • Hangerő - 115 dB

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459374105

Sonepar cikkszám

GT33820

Gyártói cikkszám

37410

Gyártói típuskód

PSG 4.0-100

Hangok száma:

15

Hangerő:

115 dB

Áram fajtája:

AC/DC

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

24 V

Védettség:

IP54

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

4

Érintkezéssel:

Nem

Áramfelvétel:

1 A

2 csatornás, 12-24 V