Grothe - Jelzőkürt 240VAC 92dB IP43 GT32433 - 31047
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 92 dB
Névleges feszültség - 240 V
Védettség - IP43
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32433
Gyártói cikkszám
31047
Gyártói típuskód
HUPE 630 240VAC
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
92 dB
Névleges feszültség:
240 V
Védettség:
IP43
Áram fajtája:
AC
Áramfelvétel:
0.03 A
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
168x79x74 mm