Grothe - Jelzőkürt 24VAC 92dB IP43 GT34137 - 31043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hangerő - 92 dB
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - AC
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34137
Gyártói cikkszám
31043
Gyártói típuskód
HUPE 630 24V A
Hangerő:
92 dB
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
AC
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Védettség:
IP43
Ház színe:
szürke
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Áramfelvétel:
0.13 A
FE180/E90