Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fehér GT60212 - 94513

MásolásMásolás
Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fehér GT60212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Max. hatótávolság oldalra - 6 m

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60212

Gyártói cikkszám

94513

Gyártói típuskód

BM180ws

Kivitel:

mozgásjelző

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Max. hatótávolság előre:

12 m

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Védettség:

IP44

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Max. kapcsolási idő:

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Riasztó-funkció:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fehér