Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fekete GT79700 - 94515

MásolásMásolás
Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fekete GT79700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Optimális szerelési magasság - 2.5 m

  • Max. hatótávolság oldalra - 6 m

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79700

Gyártói cikkszám

94515

Gyártói típuskód

BM180sw

Kivitel:

mozgásjelző

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Max. hatótávolság előre:

12 m

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9005

Védettség:

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Max. kapcsolási idő:

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Hőmérséklet:

-20.4--20.4 °C

Riasztó-funkció:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 180fokos IP44 fekete