Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Villogó jelzőlámpa piros forgófénnyel 240VAC 25W IP55 GT52288 - 37332

MásolásMásolás
Grothe - Villogó jelzőlámpa piros forgófénnyel 240VAC 25W IP55 GT52288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Áram fajtája - AC

  • Foglalat - BA15d

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459373320

Sonepar cikkszám

GT52288

Gyártói cikkszám

37332

Gyártói típuskód

DSL 7332

Névleges feszültség:

240 V

Áram fajtája:

AC

Foglalat:

BA15d

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség:

IP55

Teljesítmény:

25 W

Áramfelvétel:

0.11 A

Optika:

tükör

Védettség (NEMA):

4

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYY 3x1mm2 Elektronikai vezérlőkábel