Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Villogó jelzőlámpa piros forgófénnyel 24VAC 25W IP55 GT48514 - 37362

MásolásMásolás
Grothe - Villogó jelzőlámpa piros forgófénnyel 24VAC 25W IP55 GT48514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Foglalat - BA15d

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459373627

Sonepar cikkszám

GT48514

Gyártói cikkszám

37362

Gyártói típuskód

DSL 7362

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC

Foglalat:

BA15d

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség:

IP55

Teljesítmény:

25 W

Áramfelvétel:

2.1 A

Optika:

tükör

Védettség (NEMA):

4

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 58W fénycsőhöz