Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Alkonykapcsoló érzékelő falon kívüli IP54 SN012111 - EEN003

MásolásMásolás
HAGER - Alkonykapcsoló érzékelő falon kívüli IP54 SN012111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fényérzékelő

  • Mélység - 41.3 mm

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250617579339

Sonepar cikkszám

SN012111

Gyártói cikkszám

EEN003

Gyártói típuskód

EEN003

Kivitel:

fényérzékelő

Mélység:

41.3 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

48 mm

Magasság:

32 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Alkonykapcsoló érzékelő falon kívüli IP54