Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Állásjelző segédérintkező AX H250-1600 1 váltó 250VAC/125VDC SN119497 - HXC021H

MásolásMásolás
HAGER - Állásjelző segédérintkező AX H250-1600 1 váltó 250VAC/125VDC SN119497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119497

Gyártói cikkszám

HXC021H

Gyártói típuskód

HXC021H

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Állásjelző segédérintkező AX H250-1600 1 váltó 250VAC/125VDC