Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Áramfigyelő relé 1F beállítható áram és idő SN022145 - EU103

MásolásMásolás
HAGER - Áramfigyelő relé 1F beállítható áram és idő SN022145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612411030

Sonepar cikkszám

SN022145

Gyártói cikkszám

EU103

Gyártói típuskód

EU103

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Tápfeszültség DC-nél:

230-230 V

Árammérési tartomány:

0.1-10 A

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú- túláram lehetséges:

Igen

3-fázisú- túláram lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

20 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

12 s

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Szélesség:

35 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

64 mm

Relék ; Áramfigyelő relé ; Áramfigyelő relé 1F beállítható áram és idő