HAGER - Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P kék SN120200 - KH70B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120200
Gyártói cikkszám
KH70B
Gyártói típuskód
KH70B
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Bemenetek száma:
2
Kimenetek száma:
2
Szélesség:
32.8 mm
Mélység:
48.7 mm
Magasság:
60 mm
Betáplálókábel leágazó sorkapocs,2x70/ 2x50 mm2 1P kék