HAGER - D0 bizt szakaszoló 3pol 63A 4,5mod plomb+reteszelhető GT15119 - L73H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D03
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250614128851
Sonepar cikkszám
GT15119
Gyártói cikkszám
L73H
Gyártói típuskód
L73H
Pólusszám:
3
Méret:
D03
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Ampermérő átkapcsoló ; Kapcsoló ampermérőhöz