Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - D0 bizt szakaszoló 4pol 63A 6mod plomb+reteszelhető SN013345 - L74M

MásolásMásolás
HAGER - D0 bizt szakaszoló 4pol 63A 6mod plomb+reteszelhető SN013345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250610740590

Sonepar cikkszám

SN013345

Gyártói cikkszám

L74M

Gyártói típuskód

L74M

Pólusszám:

4

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Perforált csatornák ; Perforált csatorna rögzítő szegecs ; Beütőszegecs d=4mm, l=2-5mm 100db/csomag