HAGER - Elosztó multimédiához műa sülly fém teleajtóval üres IP30 SN018339 - VU48NWB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 4
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018339
Gyártói cikkszám
VU48NWB
Gyártói típuskód
VU48NWB
Sorok száma:
4
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
348 mm
Védettség:
IP30
Magasság:
755.5 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
94.5 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Beépítési szélesség:
335 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
90 mm
Beépítési magasság:
740 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Zárás módja:
egyéb
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Belső mélység:
91.5 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9010
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem