HAGER - Elosztószekr 2010x685x260 maszkos szekr váz Quadro 5 IP55 GT15148 - FM209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - padlóba süllyesztett talapzat
Magasság - 2010 mm
Szélesség - 700 mm
Mélység - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612632091
Sonepar cikkszám
GT15148
Gyártói cikkszám
FM209
Gyártói típuskód
FM209 Quadro 5
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
padlóba süllyesztett talapzat
Magasság:
2010 mm
Szélesség:
700 mm
Mélység:
260 mm
Modulszélesség:
24
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP55
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Modulok száma:
288
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Szín:
fehér
Sorok száma:
13
Beépítési mélység:
260 mm
Belső mélység:
260 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
2
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
9010
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt