HAGER - Elosztószekr 300x250x160mm teleajtóval Orion Plus IP65 GT30839 - FL102A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610670439
Sonepar cikkszám
GT30839
Gyártói cikkszám
FL102A
Gyártói típuskód
FL102A Orion Plus
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
160 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
1
Beépítési mélység:
160 mm
Belső mélység:
160 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
2
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
21.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem