HAGER - Elosztószekr 500X300X160mm fém, teleajtóval Orion Plus IP65 GT30475 - FL109A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 500 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610670477
Sonepar cikkszám
GT30475
Gyártói cikkszám
FL109A
Gyártói típuskód
FL109A Orion Plus
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
500 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
160 mm
Modulszélesség:
10
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
630 A
Modulok száma:
30
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
3
Beépítési mélység:
160 mm
Belső mélység:
160 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1.2 mm
Vezetékbevezetések száma:
2
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Érintésvédelem:
I
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Nem