Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr 500x300x160mm IP65 átl ajtóval Orion Plus SN071929 - FL159A

MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr 500x300x160mm IP65 átl ajtóval Orion Plus SN071929

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Mélység - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071929

Gyártói cikkszám

FL159A

Gyártói típuskód

FL159A Orion Plus

Ház anyaga:

acél

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

500 mm

Szélesség:

300 mm

Mélység:

160 mm

Modulszélesség:

10

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

630 A

Modulok száma:

30

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Sorok száma:

3

Beépítési mélység:

160 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Vezetékbevezetések száma:

2

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Érintésvédelem:

I

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 500x300x160mm IP65 átl ajtóval