HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 800x1050 F IP44 GT35313 - FWB54
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1050 mm
Mélység - 161 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612735945
Sonepar cikkszám
GT35313
Gyártói cikkszám
FWB54
Gyártói típuskód
FWB54
Ház anyaga:
acél
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1050 mm
Mélység:
161 mm
Modulszélesség:
12
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP44
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Modulok száma:
240
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Szín:
fehér
Sorok száma:
20
Beépítési mélység:
161 mm
Belső mélység:
161 mm
Sorolható:
Igen
Ütésállóság:
IK09
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Vezetékbevezetések száma:
16
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
9010
Peremes lemezek nyílásainak száma:
8
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
porszórt