HAGER - Elosztószekr szerelőlemez rögzítő fül Orion Plus GT25740 - FL450A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671740
Sonepar cikkszám
GT25740
Gyártói cikkszám
FL450A
Gyártói típuskód
FL450A Orion Plus
Anyag:
acél
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
30 mm
Az alábbiak beépítéséhez: - modulkészülék beépítő készletekhez - kompakt megszakító beépítő készletekhez - teli maszkokhoz - modul szerelőlapokhoz a sínekhez rögzíthető a mellékelt készlet segítségével Függőleges vezetékcsatorna méretek: 1) 25 x 60 mm 2) 40 x 60 mm