HAGER - Fi-relé 2P 25A 100mA 6kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra GT14806 - CE226J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.1 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250611616405
Sonepar cikkszám
GT14806
Gyártói cikkszám
CE226J
Gyártói típuskód
CE226J
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.1 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Beépítési mélység:
73 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C