Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Fi-relé 4P 25A 100mA 6kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra GT14808 - CE426J

MásolásMásolás
HAGER - Fi-relé 4P 25A 100mA 6kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra GT14808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250611616436

Sonepar cikkszám

GT14808

Gyártói cikkszám

CE426J

Gyártói típuskód

CE426J

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

25 A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

AC

Szelektív-típus:

Igen

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

73 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 100mA 6kA