HAGER - Fi-relé 4P 63A 100mA 6kA AC osztály Tisztán szinuszos hibaáramra GT14810 - CE464J
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.1 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250611616450
Sonepar cikkszám
GT14810
Gyártói cikkszám
CE464J
Gyártói típuskód
CE464J
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.1 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
6 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Beépítési mélység:
73 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C