Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Fi-relé 4P 80A 30mA 6kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT57596 - CD480D

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250611647690

Sonepar cikkszám

GT57596

Gyártói cikkszám

CD480D

Gyártói típuskód

CD480D

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

80 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 80A 30mA