HAGER - Glimmlámpa 0,6W/230V E10foglalat zöld,kék búrához GT15136 - SW103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 0.6-0.6 W
Foglalat - E10
Technológia - izzólámpa
Szín - színtelen
Teljes hossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15136
Gyártói cikkszám
SW103
Gyártói típuskód
SW103
Lámpateljesítmény:
0.6-0.6 W
Foglalat:
E10
Technológia:
izzólámpa
Szín:
színtelen
Teljes hossz:
25 mm
Átmérő:
10 mm
Halogén:
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; %Glimmlámpa 0,6W/230V E10foglalat zöld,kék búrához