Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Golf N/PE sín 169mm 1X25+11X16+13X10mm2 GT76193 - K158

MásolásMásolás
HAGER - Golf N/PE sín 169mm 1X25+11X16+13X10mm2 GT76193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 60 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Lezárólemez szükséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010330711374

Sonepar cikkszám

GT76193

Gyártói cikkszám

K158

Gyártói típuskód

K158 Golf

Névleges áram In:

60 A

Szerelési mód:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szín:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

169 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Lakáselosztó 0+PEN sín 169mm 1X25-4X16-20X10mm2