Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 2pol 32A SN185659 - LSN502

MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 2pol 32A SN185659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Modulszélesség - 2

  • Beépítési mélység - 76.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185659

Gyártói cikkszám

LSN502

Gyártói típuskód

LSN502

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

76.9 mm

Hengeres 10,3x38mm bizt szakaszoló 2pol 32A