Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1p+n 125A 4mod IP23 SN185664 - LS712

MásolásMásolás
HAGER - Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1p+n 125A 4mod IP23 SN185664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Modulszélesség - 4

  • Beépítési mélység - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185664

Gyártói cikkszám

LS712

Gyártói típuskód

LS712

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

96 mm

Védettség:

IP23

Hengeres 22x58mm bizt szakaszoló 1p+n 125A 4mod IP23