HAGER - Hengeres biztosíték, 10x38 mm, gG, 32 A SN134935 - LF332G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134935
Gyártói cikkszám
LF332G
Gyártói típuskód
LF332G
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.9 W
Hengeres biztosíték, 10x38 mm, gG, 32 A