HAGER - Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 22x58 mm, gG, 20 A SN134624 - LF520G
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134624
Gyártói cikkszám
LF520G
Gyártói típuskód
LF520G
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.7 W
Hengeres olvadóbiztosítóbetét, 22x58 mm, gG, 20 A