HAGER - Hibajelző segédérintkező AL, h250-1600, 1 váltó 250V AC / 125V DC SN153018 - HXC024H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153018
Gyártói cikkszám
HXC024H
Gyártói típuskód
HXC024H
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Hibajelző segédérintkező AL, h250-1600, 1 váltó 250V AC / 125V DC