Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Időrelé megh 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris GT08279 - EZN001

MásolásMásolás
HAGER - Időrelé megh 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris GT08279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - behúzás késleltetés

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 10 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/órák

  • 1. időtartomány - 0.1-10

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612469994

Sonepar cikkszám

GT08279

Gyártói cikkszám

EZN001

Gyártói típuskód

EZN001

Funkció:

behúzás késleltetés

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/órák

1. időtartomány:

0.1-10

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

2. időtartomány:

0.1-10

2.időtartomány egység:

másodpercek/órák

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

58 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltó érintkezők száma:

1

Tápfeszültség:

195-253 V

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

12-48 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

450 W

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

500 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; Időrelé megh 12-230V/UC 0,1s-10óra moduláris