Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Jelzőlámpa 1mod kék LED 230VAC IP20 GT62683 - SVN124

MásolásMásolás
HAGER - Jelzőlámpa 1mod kék LED 230VAC IP20 GT62683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - kék

  • Fényforrás - LED

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250615721662

Sonepar cikkszám

GT62683

Gyártói cikkszám

SVN124

Gyártói típuskód

SVN124

Lencse színe:

kék

Fényforrás:

LED

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Védettség:

IP20

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

62 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod kék LED 230VAC