Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Jelzőlámpa 1mod piros LED-es 230VAC IP20 GT08338 - SVN122

MásolásMásolás
HAGER - Jelzőlámpa 1mod piros LED-es 230VAC IP20 GT08338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - piros

  • Fényforrás - LED

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250615721624

Sonepar cikkszám

GT08338

Gyártói cikkszám

SVN122

Gyártói típuskód

SVN122

Lencse színe:

piros

Fényforrás:

LED

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Védettség:

IP20

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

62 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod piros LED-es 230VAC