Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Jelzőlámpa 1mod zöld LED 230VAC IP20 GT24619 - SVN121

MásolásMásolás
HAGER - Jelzőlámpa 1mod zöld LED 230VAC IP20 GT24619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - zöld

  • Fényforrás - LED

  • Lámpafoglalat - egyéb

  • Fényforrás max. teljesítménye - 0.8 W

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250615721600

Sonepar cikkszám

GT24619

Gyártói cikkszám

SVN121

Gyártói típuskód

SVN121

Lencse színe:

zöld

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

62 mm

Védettség:

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Jelzőfény, sorolható ; Jelzőlámpa 1mod zöld LED 230VAC