Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kapcsolóóra heti 230V IP20 GT02338 - EG203

MásolásMásolás
HAGER - Kapcsolóóra heti 230V IP20 GT02338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Tápfeszültség frekvenciája - 50-50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250612272037

Sonepar cikkszám

GT02338

Gyártói cikkszám

EG203

Gyártói típuskód

EG203

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés órákban:

5

Önálló működés években:

5

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érintkezők száma:

2

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:

1 min

Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 2:

1 min

Memóriahelyek száma:

0

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

64 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra heti 230V