Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Kikapcsoláselőjelző 30s-10m/1h ny áram=100mA GT02322 - EMN005

MásolásMásolás
HAGER - Kikapcsoláselőjelző 30s-10m/1h ny áram=100mA GT02322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02322

Gyártói cikkszám

EMN005

Gyártói típuskód

EMN005

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

villan

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

400 W

Érzékelő izzólámpaáram:

100 mA

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Kikapcsoláselőjelző 30s-10m/1h ny áram=100mA