Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 6kA IP20 GT08296 - MB110A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 6kA IP20 GT08296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614327018

Sonepar cikkszám

GT08296

Gyártói cikkszám

MB110A

Gyártói típuskód

MB110A

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1pol B karakt 6kA