Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító 16A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod IP20 SN071674 - MHN516A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 16A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod IP20 SN071674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071674

Gyártói cikkszám

MHN516A

Gyártói típuskód

MHN516A

Beépítési mélység:

70 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

240 V

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1p+N B karakt 4,5kA 1mod