HAGER - Kismegszakító 16A 1pol B karakt 6kA IP20 GT08297 - MB116A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250614327032
Sonepar cikkszám
GT08297
Gyártói cikkszám
MB116A
Gyártói típuskód
MB116A
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem