Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA IP20 GT08304 - MC106A

MásolásMásolás
HAGER - Kismegszakító 6A 1pol C karakt 6kA IP20 GT08304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250614337055

Sonepar cikkszám

GT08304

Gyártói cikkszám

MC106A

Gyártói típuskód

MC106A

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

230 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 1pol C karakt 6kA