Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Lépcsőházi automata 30mp-10p 1 modul 230V 16A GT08270 - EMN001

MásolásMásolás
HAGER - Lépcsőházi automata 30mp-10p 1 modul 230V 16A GT08270

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Visszaesési késleltetés - 0.5-10 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3250612339969

Sonepar cikkszám

GT08270

Gyártói cikkszám

EMN001

Gyártói típuskód

EMN001

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Visszaesési késleltetés:

0.5-10 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

elektronikus

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

64 mm

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nélkül

Vezérlőfeszültség 2:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

2-es vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Érzékelő izzólámpaáram:

100 mA

Áramlökés funkció választható:

Nem

Tápfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

3600 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1000 VA

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelrögzitő kábellétrához